Referanser
Bahco:NS104-65
Rubix:6012879
EAN:7314150294701

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 65MM - NS104-65
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1849 g |
|---|---|
| Åpning | 65 mm |
| Størrelse | 65 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 992,34 kr Eks. mva
/ stykk
4 990,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
