Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS100-100

Open Wrench

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:NS100-100
Rubix:6012892
EAN:7314150294305
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning100 mm
Lengde485 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SLAG U-NØKKEL AL-BR 100MM - NS100-100


Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
15° hodevinkel for optimal tilgang

Egenskaper

•Made of aluminium bronze
15° head angle
Slogging open-end wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Fulfills product standard DIN 133
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
15° head angle for optimum access
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt6179 g
Åpning100 mm
Lengde485 mm
Vekt10410 g
Størrelse100 mm
16 689,38 kr Eks. mva
/ stykk
20 861,72 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel