Referanser
Bahco:NS104-47
Rubix:6012961
EAN:7314150294558

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 47MM - NS104-47
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 921 g |
|---|---|
| Åpning | 47 mm |
| Lengde | 235 mm |
| Vekt | 890 g |
| Størrelse | 47 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 221,96 kr Eks. mva
/ stykk
4 027,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
