Referanser
Bahco:B199.110.125
Rubix:6013296
EAN:7314150281947

Produktinformasjon : HYLSETREKKER ISOLERT 11X125 - B199.110.125
Komfortabel i bruk med to-komponents håndtak fremstilt med over 75 % gummi
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Merkingen på håndtaket gir enkel identifisering av størrelse og skruetype
Høykvalitets isolert skaft i stållegering med fosfatert tupp
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Merkingen på håndtaket gir enkel identifisering av størrelse og skruetype
Høykvalitets isolert skaft i stållegering med fosfatert tupp
Egenskaper
•Insulated VDE Screwdriver with slim bore for hexagon head screws, bolts and nuts
For work on live equipment, up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Blade made of high-performance alloy steel
Individually inspected and manufactured according to IEC 60900, tested in a water bath at 10000 V
SB = Retailed packed on a plastic hanger
For work on live equipment, up to 1000 V, high quality blade insulation moulded directly onto the blade
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Blade made of high-performance alloy steel
Individually inspected and manufactured according to IEC 60900, tested in a water bath at 10000 V
SB = Retailed packed on a plastic hanger
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Åpning | 11 mm |
| Lengde | 125 mm |
| Vekt | 181 g |
| Størrelse | 11 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
246,68 kr Eks. mva
/ stykk
308,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
