Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS006-2122
Non Sparking Double Ended Flat Ring
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NS006-2122
Rubix:6012947
EAN:7314150293216

Produktinformasjon : U-NØKKEL DOBBEL AL-BR 21-22MM - NS006-2122
Gnistfritt verktøy (NS) verktøy designet for bruk i potensielt eksplosive miljøer, der 'tradisjonelle' stålverktøy kan skape gnist
15° vinkel for optimal tilgang
15° vinkel for optimal tilgang
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 278 g |
|---|---|
| Åpning | 21x22 mm |
| Lengde | 195 mm |
| Vekt | 225 g |
| Størrelse | 21-22 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 045,09 kr Eks. mva
/ stykk
1 306,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
