Referanser
Bahco:NS104-110
Rubix:6012805
EAN:7314150294961

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 110MM - NS104-110
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8331 g |
|---|---|
| Åpning | 110 mm |
| Lengde | 445 mm |
| Vekt | 7150 g |
| Størrelse | 110 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 101,38 kr Eks. mva
/ stykk
16 376,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
