Referanser
Bahco:NS104-40
Rubix:6013002
EAN:7314150294503

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 40MM - NS104-40
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 704 g |
|---|---|
| Åpning | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 472,01 kr Eks. mva
/ stykk
3 090,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
