Referanser
Bahco:NS104-98
Rubix:6012808
EAN:7314150294930

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 98MM - NS104-98
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6178 g |
|---|---|
| Åpning | 98 mm |
| Lengde | 410 mm |
| Vekt | 6100 g |
| Størrelse | 98 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 599,63 kr Eks. mva
/ stykk
11 999,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
