Referanser
Stahlwille:26010030
Rubix:6185553
EAN:4018754016266



Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE IMPACT 6-KANT 1'' 60 IMP 30 - 26010030 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | 1' '' |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Lengde | 62 mm |
| Kvadrat | 25.4 mm |
| Behandlet | kanonmetall |
| Vekt | 688 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 258,90 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 573,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
