Referanser
Gedore:D 19 34
Rubix:6262677
Produsent:2545314
EAN:4010886929902

Produktinformasjon : Socket 1/2'' 34 mm - 2545314 - Gedore
Socket 1/2" 34 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 251 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengde | 12.5 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
