Referanser
Bahco:K9801Z-4.1/4
Rubix:423690
EAN:7314150132393


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Lengde | 146.1 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 4.1/4 - K9801Z-4.1/4
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 9700 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2' vierkant (din 3121-h 40 / iso 1174) '' |
| Diameter | 150 mm |
| Lengde | 146.1 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Diameter (Inch) | 4-1/4 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 9690 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 311,24 kr Eks. mva
/ stykk
9 139,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel