Eksplosjonssikker skrutrekker Bahco NSB300-5-75

Skrutrekker for rett spor

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:NSB300-5-75
Rubix:6381753
EAN:7314150317578
brand logo

Teknisk sammendrag

Sportypeflatt
Blad langde75 mm
Sportykkelse5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Non-sparking slotted screwdriver, Copper Beryllium, 4.5x50 - NSB300-5-75 - BAHCO


Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
3-komponents håndtak kombinerer en sterk kjerne med godt grep for maksimal brukerkomfort og kraftoverføring
Anti-magnetisk og svært korrosjonsbestandig

Egenskaper

•Developed according to the scientific ERGO™ process
Screwdriver for slotted head screws
Handle produced using antistatic plastics
Produced according to ISO 2380
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Triple-component handle combines strong core with good grip, providing maximum user comfort and force transmission
Anti-magnetic and highly corrosion resistant

Teknisk informasjon


Egenskaper
Sportypeflatt
Blad langde75 mm
Sportykkelse5 mm
Lengde200 mm
471,36 kr Eks. mva
/ stykk
589,20 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel