Brekkjern Bahco BT10P330

Skralle-Brekkjern

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:BT10P330
Rubix:422767
EAN:7314150231713
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde300 mm
Vekt460 g
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : BRÄCKJÄRN STÄLLBART 300 MM


Egenskaper

•Multi position ratcheting pry bars
Used to remove and adjust seals, bearings and manifolds, as well as drive shafts, axles and fuel injectors
The head can be adjusted to 14 positions
The position can be easily adjusted through a push button in the handle that controls the locking and releasing mechanism of the head

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt465 g
Lengde300 mm
Vekt460 g
423,06 kr Eks. mva
/ stykk
528,83 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel