Referanser
Bahco:NS602-900
Rubix:6013157
EAN:7314150296231

Produktinformasjon : BREKKJERN AL-BR 22X900MM - NS602-900
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Buet på gaffelenden for å bedre heveeffekt
Buet på gaffelenden for å bedre heveeffekt
Egenskaper
•Made of aluminium bronze
Works as a lever either to force apart two objects or to remove nails
Curved at the forked end to provide more leverage
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates
Works as a lever either to force apart two objects or to remove nails
Curved at the forked end to provide more leverage
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3325 g |
|---|---|
| Lengde | 935 mm |
| Vekt | 3300 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 514,98 kr Eks. mva
/ stykk
8 143,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel