Brekkjern Bahco NS602-460

Non-Sparking Wrecking Bar

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:NS602-460
Rubix:6013232
EAN:7314150285181
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde460 mm
Vekt940 g
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : BREKKJERN AL-BR 16X460MM


Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Buet på gaffelenden for å bedre heveeffekt

Egenskaper

•Made of aluminium bronze
Works as a lever either to force apart two objects or to remove nails
Curved at the forked end to provide more leverage
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt946 g
Lengde460 mm
Vekt940 g
1 958,91 kr Eks. mva
/ stykk
2 448,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel