Referanser
Spartex:RONV11A2
Rubix:6418042
Produsent:044020110
EAN:4043377036162


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 34 mm |
Produktinformasjon : DIN 440 Brickor för träkonstruktioner modell V A2 34X11X3 - 044020110
Washers for wood constructions type V A2 34X11X3 DIN 440
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 34 mm |
| Standard | DIN 440 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Tykkelse | 3 mm |
| Type | washers for wooden constructions form v |
Vis UNSPSC/ECL@SS
136,51 kr Eks. mva
/ pakke
170,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
11 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
34 mm
Metrisk diameter
M10