Referanser
Spartex:RONLLU30A2
Rubix:6418254
Produsent:255132LL30
EAN:4043377358233


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-513 AFNOR-brickor modell LL A2 80X30X4 - 255132LL30
AFNOR washers type LL A2 80X30X4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Standard | NFE 25513 |
| Metrisk diameter | M30 |
| Størrelse | ll |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
278,07 kr Eks. mva
/ pakke
347,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
30 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
80 mm
Metrisk diameter
M30