Referanser
Spartex:RONB68X18A2
Rubix:6418978
Produsent:1052218
EAN:4043377125729


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 68 mm |
Produktinformasjon : DIN 1052 Brickor för träsammanfogningar A2 68X18X6
Washers for wood constructions A2 68X18X6 DIN 1052
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 68 mm |
| Standard | DIN 1052 |
| Metrisk diameter | M18 |
| Tykkelse | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
137 733,66 kr Eks. mva
/ pakke
172 167,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel