Referanser
Spartex:RONZ6A4ISO
Rubix:6417898
Produsent:708946
EAN:4043377308986


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
Produktinformasjon : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A4 12X6X1,6 - 708946
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A4 12X6X1,6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 12 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
193,55 kr Eks. mva
/ pakke
241,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
6 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
12 mm
Metrisk diameter
M6