Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Skiver
Skiver metriske
Skiver
D9021 140HV-A4 12 (13x37x3) Skive (200PK)
Skiver Arvid Nilsson 82512000
Underlagsskive Stor DIN 9021 A4
Referanser
arvid nilsson:
82512000
rubix:
6321237
Teknisk sammendrag
Materiale/overflate finish
Stål
Utvendig diameter
37
mm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : D9021 140HV-A4 12 (13x37x3) Skive (200PK)
En skive som kan anvendes ved alle typer montering der det er behov for en skive med stor ytterdiameter, også i utsatte miljøer.
D9021 140HV-A4 12 (13x37x3) Skive
Teknisk informasjon
Egenskaper
Materiale/overflate finish
Stål
Utvendig diameter
37
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
1 062,46
kr
Eks. mva
/
pakke
1 328,07
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (6)