Referanser
Spartex:RONLU27A2ISO
Rubix:6418210
Produsent:7093227
EAN:4043377309464


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
Produktinformasjon : ISO 7093-1 Plana brickor, stora serien, 200 HV A2 85X27X6
Plain washers, large series, 200 HV A2 85X27X6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 85 mm |
| Standard | ISO 7093 |
| Metrisk diameter | M27 |
| Tykkelse | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 708,10 kr Eks. mva
/ pakke
2 135,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
27 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
85 mm
Metrisk diameter
M27