Monobloc skjærer Dormer C2737.0

Skaftfres, finbor C273

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C2737.0
Rubix:6200202
EAN:7320760355114
End Mill 7.00 mm DIN 844L

Teknisk sammendrag

Diameter7 mm
Type haleweldon
hale diameter10 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 7.00mm HSS-E-PM BLANK DIN 844 L - C2737.0 - DORMER


HSS-E-PM Extra long finger cutter with weld-on shaft DIN 844L N 30° uncoated 4/6-cutter for non-alloyed steel <850 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
END MILL 7,00 2T LONG QC C273 HSSE XP FINISH

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter7 mm
Type haleweldon
hale diameter10 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt30 mm
Total lengde80 mm
Senter kuttwithout
Skjærematerialehss
Overflatebehandlinguncoated
Typeend mill
Maskinerings materialeunalloyed steel, titanium, nickel and copper alloys
Kutte vinkel30 °
641,70 kr Eks. mva
/ stykk
802,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel