Monobloc skjærer Dormer C2473.0

Skaftfres, finbor C247

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:C2473.0
Rubix:6039331
EAN:7320760354728
End Mill 3.00 mm DIN 844K

Teknisk sammendrag

Diameter3 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES FINBEARBEIDING 3.00mm HSS-E-PM BLANK DIN 844 K - C2473.0 - DORMER


HSS-E-PM mid-length finger cutter with weld-on shaft DIN 844K N 30° uncoated 4/6-cutter for non-alloyed steel <850 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter3 mm
Type haleweldon
hale diameter6 mm
Antall tenner4
Lengde på kutt8 mm
Total lengde52 mm
Senter kuttnei
Skjærematerialehss-e / pm
Maskinerings materialemetall, titan, nikkel, kobber
Kutte vinkel30 °
367,77 kr Eks. mva
/ stykk
459,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel