Referanser
Fein:63133340067
Rubix:393639
EAN:4014586614571

Produktinformasjon : HSS DURA 25 34MM Q-IN -63133340067 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 187,8 g |
| Vekt emballert | 187,8 g |
| Diameter | 34 mm |
| Lengde på kutt | 25 mm |
| Total lengde | 60 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 341,62 kr Eks. mva
/ stykk
1 677,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
