Sagblader Bahco 8501-18SW

Circular Sawblade

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:8501-18SW
Rubix:429756
EAN:7311518221058
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde216 mm
Materialehardened cold-rolled steel with hardmetal (tungsten carbide) teeth
Typesirkelsagblad
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SIRKELSAGBLAD HM 216-30-48T-SW - 8501-18SW


Tungsten carbide tipped circular saw blades for Mitre saw machines in wood applications
0° Neutral hook angle
Blades are made of hardened cold rolled steel
Expansion slots to take up the expansion of the steel when in use
Reducing rings (measurement D) are available for some blades to increase the inner diameter if needed
Packed in retail package

Egenskaper

Runder sagblader med ATB-tanning sikrer ren utførelse og egner seg både til tverr- og langsgående kapping

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt600 g
Lengde216 mm
Materialehardened cold-rolled steel with hardmetal (tungsten carbide) teeth
Typesirkelsagblad
Pakkingretail packaging
Total lengde216 mm
Antall tenner pr. cm.18.9
Antall tenner48
333,10 kr Eks. mva
/ stykk
416,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel