Innstikkskobling Mecaline 859819
Single circular banjo coupler 2 ports
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:859779
Mecaline:859819
Rubix:6353066
EAN:3660338147913


Teknisk sammendrag
| Materiale | body in h polymer/nickel-plated brass |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : PARALLEL SINGLE BANJO FIT 2 HEADS EXT TUBE DIA MM 81/8G
Pressure: 15 bars
.
Operating temperature: -20 to +80°C .
Industrial vacuum -100 kpa .
NBR Seal. .
H Polymer and nickel-plated brass body
Operating temperature: -20 to +80°C .
Industrial vacuum -100 kpa .
NBR Seal. .
H Polymer and nickel-plated brass body
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | body in h polymer/nickel-plated brass |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/8 |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
115,81 kr Eks. mva
/ stykk
144,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel