Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413856
Aksel tetning B2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413856
Rubix:525914
Produsent:40413856


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 148 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 170 mm |
| Bredde | 14.5 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal Type CS 148 X 170 X 14.5 / 12 mm 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 148 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 170 mm |
| Bredde | 14.5 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel