Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413091
Simmerring BA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413091
Rubix:526830
Produsent:40413091

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 50 X 75 X 8 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 75 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel