Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412958
Simmerring BA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412958
Rubix:526517
Produsent:40412958

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 55 X 75 X 7 / 0 mm Type AS 75 FKM 595
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Shaft seal
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 75 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel