Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 24339324
Radial Aksel Tetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24339324
Rubix:528545
Produsent:MN03-10.17 12 X 22 X 0 X 7 X 0 PTFE K212

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seals HTS2 - 9535 12 X 22 X 7 mm PTFE K212 without spring
Simmerring for open housings. Significantly reduced friction compared to standard geometries due to the patented sealing lip.
Egenskaper
•Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive
Bruksområder
Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical Drives;Mixers;Machine Tools
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 12 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 22 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | ptfe |
| Monteringsform | ikke aktuelt |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel