Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413131

Simmerring BA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413131
Rubix:526862
Produsent:40413131
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde12 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 80 X 125 X 12 / 8 mm Type AS 72 NBR 902


Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Shaft seal NBR

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)125 mm
Bredde12 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel