Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40411621
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40411621
Rubix:524603
Produsent:B1 U3 SL2 25 X 52 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902



Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 25 X 52 X 12 / 7 mm Type BS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig metallarmaturpakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel