Referanser
FAG:MBL26
Rubix:165822
Produsent:0192149100000
EAN:4012801224703

Produktinformasjon : MBL26 FAG
Tab washers MBL, main dimensions to DIN 5406
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 2x161x161 mm |
|---|---|
| Vekt | 78 g |
| Inner diameter | 130 mm |
| Ytter diameter (inch) | 161 mm |
| Materiale | stål |
| Bredde | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 213,48 kr Eks. mva
/ stykk
1 516,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
