Låseskive Timken TW124

Washer

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Timken:TW124
Rubix:210154
EAN:0053893815794
Bearing Accessories -  TW124

Teknisk sammendrag

Inner diameter121.945 mm
Ytter diameter (inch)165.887 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : TW124 TIMKEN


Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)183x183x26 mm
Vekt210 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)183x183x26 mm
Vekt emballert210 g
Inner diameter121.945 mm
Ytter diameter (inch)165.887 mm
Materialesteel
Vekt0.21 kg
Bredde3.937 mm
8 045,26 kr Eks. mva
/ stykk
10 056,58 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel