Referanser
FAG:MBL38
Rubix:165828
Produsent:0381228800000
EAN:4012801314985

Produktinformasjon : MBL38 FAG
Tab washers MBL, main dimensions to DIN 5406
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 2,5x231x231 mm |
|---|---|
| Vekt | 207 g |
| Inner diameter | 190 mm |
| Ytter diameter (inch) | 231 mm |
| Materiale | stål |
| Bredde | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 212,72 kr Eks. mva
/ stykk
2 765,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
