Kuleleddslager INA GE35-UK-2RS-A, Ytter diameter (inch): 55 mm | Bredde: 25 mm | Inner diameter: 35 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE35-UK-2RS-A
Rubix:168437
Produsent:0066502280000
EAN:4012802531947
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde25 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE35-UK-2RS-A INA


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealed

Egenskaper

Preferably supports radial loads.

Bruksområder

Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)25x55x55 mm
Vekt emballert212 g
Inner diameter35 mm
Ytter diameter (inch)55 mm
Bredde25 mm
Materialesteel
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr212000 N
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier