Kuleleddslager INA GE30-UK-2RS-A, Ytter diameter (inch): 47 mm | Bredde: 22 mm | Inner diameter: 30 mm
Sfærisk glidelager
Se teknisk informasjonReferanser
INA:GE30-UK-2RS-A
Rubix:168422
Produsent:0066501550000
EAN:4012802531817

Produktinformasjon : GE30-UK-2RS-A INA
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealed
Egenskaper
Preferably supports radial loads.
Bruksområder
Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 22x47x47 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 136 g |
| Inner diameter | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Materiale | steel |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 165000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 465,49 kr Eks. mva
/ stykk
3 081,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel