Kuleleddslager INA GE25-UK-2RS-A, Ytter diameter (inch): 42 mm | Bredde: 20 mm | Inner diameter: 25 mm
Sfærisk glidelager
Se teknisk informasjonReferanser
INA:GE25-UK-2RS-A
Rubix:168400
Produsent:0066500900000
EAN:4012802531725

Produktinformasjon : GE25-UK-2RS-A INA
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealed
Egenskaper
Preferably supports radial loads.
Bruksområder
Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 20x42x42 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 108 g |
| Inner diameter | 25 mm |
| Ytter diameter (inch) | 42 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Materiale | steel |
| Pakning | to gummipakninger |
| Type lagerklaring | cn |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 128000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 954,77 kr Eks. mva
/ stykk
2 443,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel