Kuleleddslager INA GE20-LO, Ytter diameter (inch): 35 mm | Bredde: 20 mm | Inner diameter: 20 mm

Sfærisk glidelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:GE20-LO
Rubix:168377
Produsent:0066527430000
EAN:4012802533279
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde20 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GE20-LO INA


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series W, cylindrical extensions on inner ring, open design

Egenskaper

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Bruksområder

Particularly suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner emballert (D x B x H)20x35x35 mm
Vekt emballert69 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)35 mm
Bredde20 mm
Materialesteel
Pakningåpen
Type lagerklaringcn
Basic dynamic load, radial - Cr35400 N
1 050,30 kr Eks. mva
/ stykk
1 312,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier