Semi-roterende stasjon Festo DSM-T-12-270-FW-A-B

Semi-rotary drive DSM

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DSM-T-12-270-FW-A-B
Rubix:506569
Produsent:1145128
EAN:4052568227708
DSM-T-12-270-FW-A-B Semi-rotary drive

Teknisk sammendrag

Typerotary actuator
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vriddon, DSM-T-12-270-FW-A-B - 1145128 - FESTO


Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range

Egenskaper

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt455,6 g
Typerotary actuator
Maks service trykk10 bar
Feste senter-senter avstand48 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
4 836,30 kr Eks. mva
/ stykk
6 045,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel