Referanser
Festo:DWC-50-50-Y
Rubix:502945
Produsent:558087
EAN:4052568204648

Dokumenter
Produktinformasjon : Länkcylinder, DWC-50-50-Y - 558087 - FESTO
Hinge cylinder DWC-50-50-Y Stroke=50 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel Mounting=16,5 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Hinge cylinder DWC-50-50-Y 558087
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1427,7 g |
|---|---|
| Type | dwc-50-50-y hinge cylinder |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 957,70 kr Eks. mva
/ stykk
2 447,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel