Semi-roterende stasjon Festo DSM-8-180-P-FF-FW
Semi-rotary drive DSM
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DSM-8-180-P-FF-FW
Rubix:491390
Produsent:185938
EAN:4052568146276

Dokumenter
Produktinformasjon : Vriddon, DSM-8-180-P-FF-FW - 185938 - FESTO
Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range
Egenskaper
- Semi-rotary vane drive
- With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 235 g |
|---|---|
| Type | rotary actuator |
| Maks service trykk | 8 bar |
| Feste senter-senter avstand | 31 mm |
| Minimum temperatur | 0 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 199,84 kr Eks. mva
/ stykk
6 499,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel