Semi-roterende stasjon Festo DSM-12-270-P1-HD-A-B
Semi-rotary drive DSM
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DSM-12-270-P1-HD-A-B
Rubix:507033
Produsent:1369116
EAN:4052568231200

Dokumenter
Produktinformasjon : Vriddon, DSM-12-270-P1-HD-A-B - 1369116 - FESTO
Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range
Egenskaper
- Semi-rotary vane drive
- With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 551,23 g |
|---|---|
| Type | rotary actuator |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Feste senter-senter avstand | 48 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 861,33 kr Eks. mva
/ stykk
11 076,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel