Semi-roterende stasjon Festo DSM-8-180-P-A

Semi-rotary drive DSM

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DSM-8-180-P-A
Rubix:490518
Produsent:173198
EAN:4052568004804
DSM-8-180-P-A Semi-rotary drive

Teknisk sammendrag

Typerotary actuator
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vriddon, DSM-8-180-P-A - 173198 - FESTO


Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range

Egenskaper

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt180,62 g
Typerotary actuator
Maks service trykk8 bar
Feste senter-senter avstand31 mm
Minimum temperatur0 °C
Maks temperatur60 °C
3 638,72 kr Eks. mva
/ stykk
4 548,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel