Semi-roterende stasjon Festo DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B
Swivel/linear unit DSL
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B
Rubix:502533
Produsent:556604
EAN:4052568201487

Dokumenter
Produktinformasjon : Vrid-/linjärenhet, DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B - 556604 - FESTO
Ideal for screw-in movements: the combination of swivel unit and linear cylinder with individually or simultaneously controllable motion
Egenskaper
- Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
- High repetition accuracy
- With plain or recirculating ball bearing guide
- Through piston rod
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1125 g |
|---|---|
| Type | swivel actuator unit |
| Sylinderlengde | 80 mm |
| Maks service trykk | 8 bar |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
26 353,95 kr Eks. mva
/ stykk
32 942,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel