Semi-roterende stasjon Festo DSM-32-270-P1-A-B

Semi-rotary drive DSM

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DSM-32-270-P1-A-B
Rubix:504703
Produsent:566209
EAN:4052568213480
DSM-32-270-P1-A-B Semi-rotary drive

Teknisk sammendrag

Typerotary actuator
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vriddon, DSM-32-270-P1-A-B - 566209 - FESTO


Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range

Egenskaper

  • Semi-rotary vane drive
  • With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1628,7 g
Typerotary actuator
Maks service trykk10 bar
Feste senter-senter avstand85 mm
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
6 564,32 kr Eks. mva
/ stykk
8 205,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel