Referanser
Spartex:VAPTF3,5X19TXEFA2
Rubix:6412003
Produsent:75042OT35 19
EAN:4043377239822


Teknisk sammendrag
| Lengde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A2 3,5X19 TX10
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 3,5X19 T10 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | milled |
| Gjengediameter | 3.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | t10 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
38 851,60 kr Eks. mva
/ pakke
48 564,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
19 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M3