Referanser
Spartex:VAPTC4,2X38PHEFA2
Rubix:6412509
Produsent:75042M42 38
EAN:4043377153982


Teknisk sammendrag
| Lengde | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M42 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 4,2X38 PH2
Self drilling screws with pan head, type M A2 4,2X38 PH2 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 38 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M42 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | phillips (ph) |
| Form på hode | rounded |
| Gjengediameter | 4.2 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | ph2 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
77 229,40 kr Eks. mva
/ pakke
96 536,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
38 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M42