Referanser
Spartex:VAPTH3,5X13EFA2
Rubix:6411542
Produsent:75042K35 13
EAN:4043377152923


Teknisk sammendrag
| Lengde | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A2 3,5X13 SW5,5
Self drilling screws hexagon flange head type K A2 3,5X13 SW5,5 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Form på hode | th |
| Gjengediameter | 3.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | sw5,5 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
41 694,40 kr Eks. mva
/ pakke
52 118,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
13 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M3