Referanser
Spartex:VAPTH4,8X60EFA2
Rubix:6411479
Produsent:75042K48 60
EAN:4043377231031


Teknisk sammendrag
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A2 4,8X60 SW8
Self drilling screws hexagon flange head type K A2 4,8X60 SW8 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Form på hode | th |
| Gjengediameter | 4.8 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | sw8 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
49 749,00 kr Eks. mva
/ pakke
62 186,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
60 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M4